曜日別特売
LB-1194 ショートストップラッチ アイデアル(IDEAL) 21502592

LB-1194 ショートストップラッチ アイデアル(IDEAL) 21502592
LB-1194 ショートストップラッチ アイデアル(IDEAL) 21502592

ショートストップラッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番759-9021
全長(mm)35
内容量1セット注文コード21502592品番LB-1194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

簡単に約5mmのセミストリップが可能です。
取付も簡単です。
ストリップ長5mm以上であればセミストリップが可能となり、ストリップ後のハンダ付け、端子への挿入も簡単になります。

トラスコ品番759-9021適合機種カスタムライトストリッパー全長(mm)35質量(g)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする