MAG151001M 異方性マグネットシート 下西製作所 21503046

MAG151001M 異方性マグネットシート 下西製作所 21503046 MAG151001M 異方性マグネットシート 下西製作所 21503046

異方性マグネットシート

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21503046 品番MAG151001M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。
柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。

用途
生産現場での部品、製品や治具の固定。
販促製品の吸着用。
マスキング用。
表面磁束密度(T)0.065 吸着力(N[gf/cm2])1.156 長さ(m)1 幅(mm)100 厚さ(mm)1.5 トラスコ品番757-1011 質量(kg)0.56 特性強力 商品タイプロール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21503082
2021-12-10
用途:
磁力も強くて満足な品です。
個人のお客様

室外の物を固定する為に購入しました。
今までの同類のシート達は磁力が弱くて
正直、長く使用するには無理が有りましたが
異方性と言う触れ込みを信じて購入して
良かったです。
磁力の弱さを恐れて少し厚めの商品を購入
しましたが充分な磁力で満足出来ました。

対象商品:
21503134
2021-08-19
用途:
機械の表記に使ってます
アールアイ株式会社 様

野外でも使えるサインラベルシールに印刷した警告シールをマグネットシートに貼って使ってます3mmで磁力も強く良いです

対象商品:
21503046
2021-01-17
用途:
船釣り用 磁石マット作成用
その他業種

前回同じ製品の磁力が少し弱い方を購入して使ってみましたが磁力が少しもの足らないので再度購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
21503073
2020-09-24
用途:
車両の社名表示等

それなりの値は張りますが満足いく強度を持っています。安価でうるっぺらなものだと走行中に剥がれて飛ばされることがありますが、これは待ち答えてくれます。今のところ問題ありません。エージング変化でどうなるか分かりませんが使っていきます。

対象商品:
21503028
2020-05-17
用途:
機械式駐車場のパレットに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

トラテープに張り付けて使用しています。磁力も問題なし。丸めた状態で梱包されて届きますので、張り付ける前にくせを直して使用します。

対象商品:
21503028
2020-04-17
用途:
安全標識を張り付けて駐車場で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

平らな所に張り付ける場合は適度な磁力ですが、凹凸があるとちょっと弱いかな。その様な場所に張り付ける場合は、一つ上の磁力のタイプをお勧めします。

対象商品:
21503028
2019-07-11
用途:
工事用の黒板の件名

工事用の黒板の件名を書いて貼るのに必要で、常備しておいています。
程よく磁力があって、いい感じです。

対象商品:
21503125
2019-07-19
用途:
フェイクグリーンの壁面装飾に使用
その他業種

商品自体は思ったようなものでしたし、満足していますが、ロールの曲がりを直すのがちょっと手間でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする