THECUT
THECUTの ツーリング
THECUTの プルスタッドボルト
プル丸専用バー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21504875
品番
PMB-BT30
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
プル丸専用バー、レンチプル丸専用バー
仕様
PM-BT30-B用
トラスコ品番
760-7300
材質
S45C
全長(mm)
150
テーパー
BT30
商品説明動画
プルボルト専用脱着工具「プル丸」デモンストレーション
参考になった