PM-BT30-T プルボルトBT30用レンチ プル丸 THECUT 21504918 PM-BT30-T プルボルトBT30用レンチ プル丸 THECUT 21504918 PM-BT30-T プルボルトBT30用レンチ プル丸 THECUT 21504918 PM-BT30-T プルボルトBT30用レンチ プル丸 THECUT 21504918

プルボルトBT30用レンチ プル丸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種PMA-BT30 注文コード21504918 品番PM-BT30-T
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合機種など2種類から選べます 他の種類を見る

プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。
PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。

適合機種PMA-BT30 用途プルボルトBT30用レンチプル丸 仕様BT30MAS(トルクレンチタイプはPMA-BT30-Tを使用) トラスコ品番760-7342 材質SCM435調質鋼 全長(mm)38 テーパーBT30

商品説明動画

プルボルト専用脱着工具「プル丸」デモンストレーション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする