プレクシー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21505076 品番 PREXY-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

楽に運べて、積み重ねるだけの簡単収納ボックスです。
前後左右4ヶ所に持ち手付きです。
カラーボックス内の小物整理にも便利です。

容量(L)9 クリア トラスコ品番753-1991 材質PP 質量(kg)0.5 段数1 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)380×260×140 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×230×120
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
物品収納に使用
医療・福祉・介護関連業

大きさなどが使用場所に合致しており、数量を少々まとめて購入しました。製品は良いかと思います。 使用ながら、耐久性を確認したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする