※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUKO
RUKOの タップ・ダイス
RUKOの タップ
RUKOの ドリルタップ
六角軸タッピングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21505313
品番
R270016T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
呼び寸法
M5
ピッチ(mm)
0.8
材質
高速度鋼(HSS)
トラスコ品番
767-0257
全長(mm)
41
質量(g)
7
用途
穴あけ、ネジ山の形成・修正に
適合機種
充電回転ドライバー
被削材
鉄、アルミ、銅、ステンレス
シャンク径(Φmm)
6.35(六角軸)
ドリル長(mm)
7
精度
6H
タップ長(mm)
9
加工ねじ
メートルねじ
タップ寸法
M5×0.8
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。