※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸タッピングドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21505374 品番 R270019T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。

呼び寸法M10 ピッチ(mm)1.5 材質高速度鋼(HSS) トラスコ品番767-0311 全長(mm)59 質量(g)14 用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 適合機種充電回転ドライバー 被削材鉄、アルミ、銅、ステンレス シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) ドリル長(mm)15 精度6H タップ長(mm)15 加工ねじメートルねじ タップ寸法M10×1.5
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする