※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R2LP16 ラッシングベルト ラチェット式ループ仕様軽荷重 allsafe 21505444 R2LP16 ラッシングベルト ラチェット式ループ仕様軽荷重 allsafe 21505444 R2LP16 ラッシングベルト ラチェット式ループ仕様軽荷重 allsafe 21505444

ラッシングベルト ラチェット式ループ仕様軽荷重

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21505444 品番 R2LP16
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色ブルー 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)6 ベルト長さ(m)7 使用荷重(kg)330 破断荷重(kg)- 仕様コーナープロテクター付、バックルシート付 トラスコ品番763-5079 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)0.52 最大使用荷重(t)0.33
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする