※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R3R7 ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様中荷重 allsafe 21505688 R3R7 ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様中荷重 allsafe 21505688

ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様中荷重

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21505688 品番 R3R7
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
倉庫内での荷物結束
保管棚用
ベルト色グリーン 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)35 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)7 ベルト長さ(m)7 使用荷重(kg)670 破断荷重(kg)- トラスコ品番763-5290 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)0.9 最大使用荷重(t)0.67
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする