※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R50SWX1X12.5XSH50G 平トレーラー向けベルト調節12.5mサイド用 allsafe 21505724 R50SWX1X12.5XSH50G 平トレーラー向けベルト調節12.5mサイド用 allsafe 21505724 R50SWX1X12.5XSH50G 平トレーラー向けベルト調節12.5mサイド用 allsafe 21505724 R50SWX1X12.5XSH50G 平トレーラー向けベルト調節12.5mサイド用 allsafe 21505724

平トレーラー向けベルト調節12.5mサイド用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21505724 品番R50SWX1X12.5XSH50G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

平トレーラー向けのサイド用ベルトです。スナップフックの採用により脱着が容易です。

ベルト色グリーン 端末仕様セーフティフラット ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)12.5 ベルト長さ(m)13.5 使用荷重(kg)930 破断荷重(kg)- 用途平トレーラーでのサイド用 トラスコ品番763-5338 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)2.3 最大使用荷重(t)0.93
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする