※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの ラッシングベルト
平トレーラー向けベルト調節8.5mサイド用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21505733
品番
R50SWX1X8.5XSH50G
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
平トレーラー向けのサイド用ベルトです。スナップフックの採用により脱着が容易です。
ベルト色
グリーン
端末仕様
セーフティフラット
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
8.5
ベルト長さ(m)
9.5
使用荷重(kg)
930
破断荷重(kg)
-
用途
平トレーラーでのサイド用
トラスコ品番
763-5346
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
1.99
最大使用荷重(t)
0.93
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。