※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R5IN16 ラッシングベルト ラチェット式しぼり&ナローフック重荷重 allsafe 21505846 R5IN16 ラッシングベルト ラチェット式しぼり&ナローフック重荷重 allsafe 21505846 R5IN16 ラッシングベルト ラチェット式しぼり&ナローフック重荷重 allsafe 21505846 R5IN16 ラッシングベルト ラチェット式しぼり&ナローフック重荷重 allsafe 21505846

ラッシングベルト ラチェット式しぼり&ナローフック重荷重

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21505846 品番 R5IN16
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ナローフック&しぼり、により2タイプの使用方法ができます。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色グリーン 端末仕様シボリ縫製/クロスフック ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)6 ベルト長さ(m)7 使用荷重(kg)830 破断荷重(kg)- 仕様コーナープロテクター付、バックルシート付 トラスコ品番763-5451 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)1.77 最大使用荷重(t)0.83
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする