※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R5SSH17 ラッシングベルト ラチェット式回転スナップフック重荷重 allsafe 21505952 R5SSH17 ラッシングベルト ラチェット式回転スナップフック重荷重 allsafe 21505952 R5SSH17 ラッシングベルト ラチェット式回転スナップフック重荷重 allsafe 21505952

ラッシングベルト ラチェット式回転スナップフック重荷重

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21505952 品番 R5SSH17
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色グリーン 端末仕様セーフティフラット ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)7 ベルト長さ(m)8 使用荷重(kg)1000 破断荷重(kg)- 仕様コーナープロテクター付、バックルシート付 トラスコ品番763-5567 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)2.08 最大使用荷重(t)1
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする