allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの ラッシングベルト
平トレーラー向けベルト2.3mリヤ用、調節ナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21508418
品番
SH50GX2.3XSH50G
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
平トレーラー向けのリア部ベルトです。スナップフックの採用により脱着が容易です。
ベルト色
グリーン
端末仕様
セーフティフラット
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
2.3
ベルト長さ(m)
2.3
使用荷重(kg)
930
破断荷重(kg)
-
用途
平トレーラーでのリア用
トラスコ品番
763-5737
材質
ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール
質量(kg)
0.54
最大使用荷重(t)
0.93
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。