※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR5SP14 ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重 allsafe 21508716 SR5SP14 ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重 allsafe 21508716 SR5SP14 ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重 allsafe 21508716 SR5SP14 ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重 allsafe 21508716

ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(m)5 ベルト長さ巻取側(m)4 使用荷重(kg)500 注文コード21508716 品番SR5SP14
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はベルト長さ・ベルト長さ巻取側・使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製によりサビに強いです。
ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色グリーン 端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)500 破断荷重(kg)- 仕様コーナープロテクター付、バックルシート付 トラスコ品番763-5869 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス 質量(kg)1.6 最大使用荷重(t)0.5
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21508716
2025-07-02
用途:
カゴ台車などの積載時の荷締め等に使用
運輸・通信業

柔軟であり、伸縮もスムーズ。ラチェットのロック感もしっかりしていて信頼性が高い。

対象商品:
21508707
2024-05-07
用途:
トラックに積載した荷物の固縛

ラチェットもスムースで走行中に緩むこともなく安心して使用できる。
金額は張るが、次回も購入したい。

対象商品:
21508725
2021-03-13
用途:
配送時、荷物を固定している、
運輸・通信業

使いやすくて
満足しています、
改善点は、特になく、よいと思います。

2020-11-14
用途:
カゴ台車の荷締め
稲商 様 (運輸・通信業)

どの新車にもALL SAFEの荷締めが着いており以前から使用させて頂いてますが使い易さは認めています。
今回はサビにも強いステンレスを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする