※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
柔軟であり、伸縮もスムーズ。ラチェットのロック感もしっかりしていて信頼性が高い。
ラチェットもスムースで走行中に緩むこともなく安心して使用できる。金額は張るが、次回も購入したい。
使いやすくて満足しています、改善点は、特になく、よいと思います。
どの新車にもALL SAFEの荷締めが着いており以前から使用させて頂いてますが使い易さは認めています。今回はサビにも強いステンレスを購入しました。