フントトイレブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質柄:ポリプロピレン(PP)、頭:ナイロン不織布 トラスコ品番764-4124 注文コード21509644 品番TL122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は材質・繰り返し・詰め替え・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

便器の縁の溝も洗いやすいソフトな植毛ブラシです。
毛には水はねしにくいウェーブ加工を施しています。
「フントトイレブラシケース付」の替えブラシとしてもお使いいただけます。

使用場所トイレ 用途事務所・工場・家庭などのトイレ清掃に トラスコ品番764-4124 材質柄:ポリプロピレン(PP)、頭:ナイロン不織布 長さ(mm)355 幅(mm)55 厚さ(mm)75 質量(g)58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21509653
2026-03-18
用途:
会社トイレ掃除
製造業

ブラシの先がカーブしていて、便器のフチ裏がとても洗いやすくていいです。名称はブラシですがスポンジタイプで、柔らかすぎずに長持ちする硬さです。ドラッグストアで購入していましたが、数本しかなかったり在庫切れだったりが多かったので、こちらで見つけて多めに購入しました。

対象商品:
21509635
2017-05-22
用途:
会社のトイレ掃除

ブラシだけ購入できるため、こまめに交換出来て衛生的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする