オイルミストトラップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21509793 品番 TM201
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

フィルタエレメントのみ交換可能です。
低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。
オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。

用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに トラスコ品番497-8102 適合機種VD301、VD401低負荷用 材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール 質量(kg)8.5
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。

商品説明動画

トラップから白煙?なぜ?

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21509793
2019-03-18
用途:
真空ポンプの排気オイル除去
新甲エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

排気量とマッチしており、オイルミストの飛散が全く出なくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする