TN100ML3 ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーション 21509863 TN100ML3 ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーション 21509863 TN100ML3 ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーション 21509863 TN100ML3 ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーション 21509863

ビバフィルム(超耐久保護フィルム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21509863 品番 TN100ML3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。

ミラータイプ テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.21 基材ポリエチレン、アルミニウム 粘着剤アクリル系 粘着力17.9N/25mm 用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用 トラスコ品番758-3125 材質UV硬化型塗料 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.21 質量(g)810 長さ(m)3 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21509863
2018-10-23
用途:
部屋の中に割れないかがみの設置
その他業種

以前より色々なメーカーを見て考えフイルムを購入したのですが、硬いアクリル板や鏡に張ってみたけれどどれも何故か空気が入ってきて浮いてきてしまう。

プロではないので、やり方が上手ではないのかも知れませんが、やはり、最初から張ってあるものを購入するべきだと後悔しています。

値段も安くはないので、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする