※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN188NSGS5 ビバフィルム(超耐久歩行帯) タカハラコーポレーション 21509985 TN188NSGS5 ビバフィルム(超耐久歩行帯) タカハラコーポレーション 21509985 TN188NSGS5 ビバフィルム(超耐久歩行帯) タカハラコーポレーション 21509985 TN188NSGS5 ビバフィルム(超耐久歩行帯) タカハラコーポレーション 21509985 TN188NSGS5 ビバフィルム(超耐久歩行帯) タカハラコーポレーション 21509985

ビバフィルム(超耐久歩行帯)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21509985 品番 TN188NSGS5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
歩行帯・見学通路などにも使用できます。

グリーン テープ幅(mm)500 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.315 基材ポリエチレン、合成樹脂 粘着剤アクリル系 粘着力8.8N/25mm 用途工場はじめ屋内床面の表面保護 トラスコ品番758-3231 材質UV硬化型塗料 幅(mm)500 厚さ(mm)0.315 質量(kg)1 長さ(m)5 主な用途表面保護用 粘着力(N/25mm)8.8 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする