曜日別特売
TOUGHSTAKEL タフステーク DC 21509994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOUGHSTAKEL タフステーク DC 21509994
TOUGHSTAKEL タフステーク DC 21509994
TOUGHSTAKEL タフステーク DC 21509994
TOUGHSTAKEL タフステーク DC 21509994

タフステーク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個長さ(mm)444.5注文コード21509994品番TOUGHSTAKEL
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

独自の「ディープアンカーテクノロジー」で、平均的なテント用アンカーの10倍の強度を発揮します。
持ちやすいハンドル付きです。
重ねてコンパクトに保管できます。

材質アルミ(6061/T-6)セット内容ワイヤー(線径約1.6mm)1本ワイヤー径(Φmm)1.6×1本幅(mm)146長さ(mm)444.5質量(g)198トラスコ品番762-0608
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする