※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOUGHSTAKEM タフステーク DC 21510003 TOUGHSTAKEM タフステーク DC 21510003 TOUGHSTAKEM タフステーク DC 21510003 TOUGHSTAKEM タフステーク DC 21510003

タフステーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)343 注文コード21510003 品番TOUGHSTAKEM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

独自の「ディープアンカーテクノロジー」で、平均的なテント用アンカーの10倍の強度を発揮します。
持ちやすいハンドル付きです。
重ねてコンパクトに保管できます。

材質アルミ(6061/T-6) セット内容ワイヤー(線径約1.6mm)2本 ワイヤー径(Φmm)1.6×2本 幅(mm)95.2 長さ(mm)343 質量(g)119 トラスコ品番762-0616

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする