DC
DCの テント倉庫
DCの テント道具
タフステーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
228
注文コード
21510012
品番
TOUGHSTAKES
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
独自の「ディープアンカーテクノロジー」で、平均的なテント用アンカーの10倍の強度を発揮します。
持ちやすいハンドル付きです。
重ねてコンパクトに保管できます。
材質
アルミ(6061/T-6)
セット内容
ワイヤー(線径約0.8mm)4本
ワイヤー径(Φmm)
0.8×4本
幅(mm)
64.5
長さ(mm)
228
質量(g)
33
トラスコ品番
762-0624