TS-308 少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308 三洋貿易 21510545 TS-308 少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308 三洋貿易 21510545 TS-308 少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308 三洋貿易 21510545 TS-308 少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308 三洋貿易 21510545

少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21510545 品番TS-308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
適合【ホットメルト】708BM トラスコ品番765-3506 質量(kg)0.18 電源(V)AC100 消費電力(W)30 設定温度(℃)165 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)0.5/h 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする