三洋貿易
三洋貿易の 接着剤
三洋貿易の ホットメルト接着剤
三洋貿易の グルーガン
大量吐出用 グルーガン TS‐615
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21510554
品番
TS-615
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
適合
【ホットメルト】800MT
トラスコ品番
765-3514
質量(kg)
1.02
電源(V)
AC100
消費電力(W)
600
設定温度(℃)
220
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
2/h
主なワーク
パーツ