三洋貿易
三洋貿易の 接着剤
三洋貿易の ホットメルト接着剤
三洋貿易の グルーガン
中量吐出用 温度可変型グルーガン TS‐9515
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21510572
品番
TS-9515
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
適合
【ホットメルト】800MT
トラスコ品番
765-3531
質量(kg)
1.02
電源(V)
AC100
消費電力(W)
500
設定温度(℃)
130〜230(20℃単位)
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
1.8/h
主なワーク
パーツ