フェザー
フェザーの 塗装補助用具
フェザーの フィルター・濾紙
クリンセルター
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21510606
品番
TYPE-N
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途
吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター
仕様
45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層
トラスコ品番
762-7858
材質
中芯原紙
厚さ(mm)
50
質量(g)
400
縦(mm)
500
横(mm)
500