※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリンセルター

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21510615 品番 TYPE-RF25
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。

用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター 仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層 トラスコ品番762-7866 材質中芯原紙、天然ヤシ繊維 厚さ(mm)55 質量(g)570 縦(mm)500 横(mm)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21510606
2019-10-11
用途:
塗装作業

簡易ブースのフィルターで使っていますが、装着は少しきついですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする