※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.9
刃長(mm)
0.63
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
21510712
品番
UDCBF2009-0063
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥20,275
販売価格(税別)
¥
18,432
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
表面処理
UDC
刃数
2
刃径(Φmm)
0.9
刃長(mm)
0.63
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
772-3083
コーナーR(mm)
0.45
ねじれ角(°)
0
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応