※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの タップ・ダイス
ユニオンツールの タップ
ユニオンツールの スレッドミル
ダイヤモンドコーティング超硬スレッドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
1
全長L(mm)
60
注文コード
21511087
品番
UDCTM6-1-12
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥22,598
販売価格(税別)
¥
20,544
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ・全長L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
超硬合金・硬脆材の加工が可能。ねじ切り工具
用途
超硬合金加工用、硬脆材
仕様
超硬合金加工用ネジ切り工具UDCT
トラスコ品番
772-3130
材質
微粒子超硬合金(MG)
質量(g)
884
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
溝数
2
外径D(Φmm)
4.6
全長L(mm)
60
仕上
UDCコーティング
シャンク径d(Φmm)
6
有効長l1(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応