※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHB5060T UHB5060用 トンネル CHECKERS 21511193 UHB5060T UHB5060用 トンネル CHECKERS 21511193 UHB5060T UHB5060用 トンネル CHECKERS 21511193 UHB5060T UHB5060用 トンネル CHECKERS 21511193

UHB5060用 トンネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21511193 品番UHB5060T
参考基準価格(税別)¥105,881 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

CHECKERS社ホースブリッジUHB5060用追加トンネルです。
ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます
モジュール式組み立てのため、持ち運びに便利です

材質高密度ポリウレタン 用途ホースブリッジの連結に トラスコ品番763-0786 長さ(mm)0.46 幅(mm)406 質量(kg)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする