UNIT-L3918 フィッツユニットケース TENMA(天馬) 21511218 UNIT-L3918 フィッツユニットケース TENMA(天馬) 21511218 UNIT-L3918 フィッツユニットケース TENMA(天馬) 21511218

フィッツユニットケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21511218 品番 UNIT-L3918
参考基準価格(税別)¥9,140 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

磨りガラス調の前パネルがインテリアに調和します。
押入れに最適な奥行74cmのロングタイプです。
天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵し、積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。
従来製品の約1/7(メーカー比)の軽さで引き出せる開閉感を実現しました。
積み重ねた時の前倒れを防ぐ、前倒れ防止用ジョイント具付きです。
引出しの落下を防ぐストッパー機能付きです。
フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付きです。(最下段に必ずご使用ください。)
便利なインデックスシール付きです。
移動が楽なストッパー付

容量(L)23 カプチーノ トラスコ品番753-2008 材質天板,外枠,引出し:ポリプロピレン(PP)、前パネル,前倒れ防止具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ 質量(kg)3.18 耐荷重5kg 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)390×740×180 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×681×116
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする