TYROLIT
TYROLITの ディスク研磨材
TYROLITの 研磨ディスク
フラップディスク スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
21512532
品番
537095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮する上位モデルです。
粒度
40
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22.23
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
仕様
★★スタンダードタイプ(高いパフォーマンスを安定して発揮)
トラスコ品番
766-4222
材質
ジルコニア砥材
質量(g)
106
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
羽根枚数
65
羽根の長さ(mm)
20