TYROLIT
TYROLITの ディスク研磨材
TYROLITの 研磨ディスク
フラップディスク アルミ向け
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
粒度
40
注文コード
21512636
品番
707159
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
粒度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
アルミワーク向けの高品質ディスクペーパーです。
粒度
40
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22.23
用途
アルミなどの研削作業に
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
トラスコ品番
766-6101
材質
セラミック砥材
質量(g)
124
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
羽根枚数
60
羽根の長さ(mm)
19