※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TYROLIT
TYROLITの ディスク研磨材
TYROLITの 研磨ディスク
フラップディスク アルミ向け
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
21512645
品番
707160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
アルミワーク向けの高品質ディスクペーパーです。
粒度
60
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22.23
用途
アルミなどの研削作業に
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
トラスコ品番
766-6110
材質
セラミック砥材
質量(g)
118
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
羽根枚数
66
羽根の長さ(mm)
19