空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21512656 品番KF92212G-KS016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

風神ブランドマークのカモフラデザイン柄が特徴のスタイリッシュなフルハーネス対応ベスト。クイックリーファスナー搭載で軽い負担でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。腰ベルトの邪魔にならないようにファン位置を腰よりも少し高めに設定。ファン脱落防止ネット付き。左内側バッテリーポケット。ケーブルホール付き。両胸ファスナーポケット。滑り止め(シリコン)付き裾ゴム。

セット内容RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) ガンメタ サイズM 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 着丈(cm)64 裾廻り(cm)88 素材タフタ(ポリエステル100%)
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする