※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Avibank
Avibankの アンカーボルト
Avibankの アンカー関連商品
ボールロックピン シングルアクティブピン(Bハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
21513162
品番
BLC3BA08S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ハンドルがボタン状となっているシングルアクティングロックピンです。
ピン径(inch)
0.1885-0.1870
適合板厚(inch)
0.80
バッククリアランス(inch)
0.260
トラスコ品番
762-7904
材質
ボディ ステンレス 、ボール ステンレス 、ボタン アルミ
用途
航空・宇宙機器など
質量(g)
15
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。