※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Avibank
Avibankの アンカーボルト
Avibankの アンカー関連商品
ボールロックピン BBALL-LOK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
21513214
品番
BLC3R03S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ハンドルがリング状となっているシングルアクティブロックピンです。
ピン径(inch)
0.1885-0.1870
適合板厚(inch)
0.30
バッククリアランス(inch)
0.260
用途
航空・宇宙機器など
トラスコ品番
762-7955
材質
ボディ ステンレス 、ボール ステンレス 、リング ステンレス
質量(g)
10
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。