※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Avibank
Avibankの アンカーボルト
Avibankの アンカー関連商品
ボールロックピン シングルアクティブピン(Bハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
21513345
品番
BLC4BC05S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ハンドルがボタン状となっているシングルアクティングロックピンです。
ピン径(inch)
0.2485-0.2470
適合板厚(inch)
0.50
バッククリアランス(inch)
0.290
トラスコ品番
762-8081
材質
ボディ ステンレス 、ボール ステンレス 、ボタン ステンレス
用途
航空・宇宙機器など
質量(g)
20
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。