※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Avibank
Avibankの アンカーボルト
Avibankの アンカー関連商品
ボールロックピン シングルアクティブピン(Bハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
トラスコ品番
762-8480
注文コード
21513747
品番
BLC6R12S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルがリング状となっているシングルアクティブロックピンです。
ピン径(inch)
0.3735-0.3720
適合板厚(inch)
1.20
バッククリアランス(inch)
0.365
用途
航空・宇宙機器など
トラスコ品番
762-8480
材質
ボディ ステンレス 、ボール ステンレス 、リング ステンレス
質量(g)
50
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。