※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ClickBond
ClickBondの アンカーボルト
ClickBondの アンカー関連商品
スタンドオフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
21513862
品番
CB3001AA3-12HP750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るスタンドオフです。
サイズ(inch)
ベースプレート:1.25×0.75
ねじ山
0.19-32 UNJF-3A
全長(inch)
0.75(±0.02)
トラスコ品番
765-6742
材質
スタンドオフ:アルミ製、ベースプレート:PRIMER COAT
質量(g)
4.1
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。