※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB3001CRA3-12HP750 スタンドオフ ClickBond 21513896 CB3001CRA3-12HP750 スタンドオフ ClickBond 21513896

スタンドオフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 21513896 品番 CB3001CRA3-12HP750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,868
販売価格(税別)
19,880

フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るスタンドオフです。

サイズ(inch)ベースプレート:1.25×0.75 ねじ山0.19-32 UNJF-3A 全長(inch)0.75(±0.02) トラスコ品番765-6777 材質スタンドオフ:ステンレス製、ベースプレート:PRIMER COAT 質量(g)11.2
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1584:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする