※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の カッター
RIDGID(日本エマソン)の カッター替刃
RIDGID(日本エマソン)の その他替刃
バイメタルブレード 1224-BM (10枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
21513957
品番
93790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
強靭でありながら柔軟性のあるダイス鋼の支持材に、ハイスピード鋼の刃を電子ビーム溶接で一体にした構造です。
材質
鋼
トラスコ品番
495-8527
質量(g)
200
呼び寸法(mm)
300
山数
24
材質(刃)
鋼