曜日別特売
BSK-08S BSKエンドミルケース MAKINO 21514158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSKエンドミルケース

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
有効径(Φmm)7.5
有効長(mm)54.2~75.8
54.2~75.8
100.2~165.0
70.2~106.2
65.6~90.8
154.4~255.2
100.4~153.2
75.5~104.3
181.3~298.3
94.3~130.3
118.2~163.2
200.6~312.2
150.6~219.0
125.6~172.4
238.0~376.6
183.0~271.2
148.0~202.6
249.7~379.3
189.7~265.3
155.7~198.9
78.1~124.9
53.1~78.3
44.1~60.3
50.5~72.1
126.7~216.6
141.1~245.6
58.5~87.3
内容量1セット(10個)注文コード21514158品番BSK-08S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。
透明なので中が良く見えます。
丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。

用途
ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に
仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)有効長(mm)54.2~75.8有効径(Φmm)7.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×59収納本数(本)1トラスコ品番497-2881質量(g)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 機械整備作業時の部品保管、部品保持用
建設業・工事業

簡単に開閉可能で、必要なものが、すぐに取り出せるのが、魅力ですが、強度的に少し弱く感じています、もう少し、強度的に改善頂けると助かります。

対象商品 : 21489274
2024-06-20
用途: 機械整備

工具箱にそのまま入れるのは気が引けるトルクレンチの収納ケースにピッタリでした。

対象商品 : 21489177
2023-10-27
用途: 工具箱内の整理
製造業

サイズ別にドリルビットを収納するのに大変便利です。

対象商品 : 21489265
2023-01-16
用途: ルアー入れ
サービス業

他の釣りの時に数個ジグを持って行く用に使ってます
ライフジャケットとロッドケースだけで行く事が多いので
平らなルアーケースだと邪魔なのでこれに数個入れて
ロッドケースやポケットに忍び込ませてます。
アシストフックにゴムチューブを被せてるので刺さることもないし。
他にもプラグサイズや個数で何種類か使い分けてます

対象商品 : 21489195
2023-03-16
用途: 乗務前のアルコール検査マウスピース用ケース

用途は違いますが、サイズがピッタリでかつ頑丈で重宝しています。
他の乗務員にも人気で3回目の購入です。

対象商品 : 21514133
2023-01-19
用途: 商品の入れ物
めがねのイトウ

こんな商品を探していました。 
商品を送るのに便利で壊れないので
安心しています。

対象商品 : 21489292
2021-06-20
用途: セット物の工具入れに
製造業

モノタロウのフックピックセット(品番:M020680)の収納容器として買ってみました。
セットがばらけたりせず、鋭利な部分の保護にもなっています。

1が参考にしています
対象商品 : 21489265
2021-05-14
用途: 保管
建設業・工事業

ドリルの刃やドライバービットを保管するのに
ちょうど良いです。
値段も安く丈夫です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする