BSC-3300-L PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストン 21514815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC手袋ロング スムースタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード21514815 品番BSC-3300-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

指先、手にフィットしやすい薄手です。
パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。
環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。

用途クリーンルーム、精密作業に 仕様ISOClass6(Fed/STDクラス1000)相当、左右兼用、クリーンパック仕様 トラスコ品番497-2635 材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2% 厚さ(mm)0.1 ナチュラル サイズL 質量(g)912 全長(cm)30 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)21.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21514815 BSC-3300-L 70721763 BSC-3300-L PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストン PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストン 1袋(100枚) 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21514824
2021-02-07
用途:
掃除で使用
メンテナンスKM 様 (サービス業)

品物はしっかりしていて、ロングタイプは水仕事の時、服の袖が濡れにくいのですごく良かったです。お店にはロングタイプ少ないのてこの品物はお勧めです。

2021-01-31
用途:
排水溝の掃除
その他業種

袖口が隠れるくらいの長さがあります。水に濡れにくい、汚れにくいので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする