PVC手袋ロング スムースタイプ

PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストン
(2件のレビュー)

指先、手にフィットしやすい薄手です。
パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。
環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。

用途クリーンルーム、精密作業に 仕様ISOClass6(Fed/STDクラス1000)相当、左右兼用、クリーンパック仕様 材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2% 厚さ(mm)0.1 ナチュラル 全長(cm)30 内容量1セット(100枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21514815 BSC-3300-L 497-2635 L 8.9 21.6
オープン
 
 
取扱い終了
21514824 BSC-3300-M 497-2643 M 8.1 19.6
オープン
 
 
取扱い終了
21514833 BSC-3300-S 497-2651 S 7.2 17.6
オープン
 
 
取扱い終了
21514842 BSC-3300-XL 497-2660 XL 9.4 22.6
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21514815 BSC-3300-L 70721763 BSC-3300-L BSC-3300-L PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストン 70721763 PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストン 1袋(100枚) 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21514824 BSC-3300-M 70721779 BSC-3300-M BSC-3300-M PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストン 70721779 PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストン 1袋(100枚) 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21514833 BSC-3300-S 70721788 BSC-3300-S BSC-3300-S PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストン 70721788 PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストン 1袋(100枚) 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21514842 BSC-3300-XL 70721797 BSC-3300-XL BSC-3300-XL PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストン 70721797 PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストン 1袋(100枚) 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21514824
2021-02-07
用途:
掃除で使用
メンテナンスKM 様 (サービス業)

品物はしっかりしていて、ロングタイプは水仕事の時、服の袖が濡れにくいのですごく良かったです。お店にはロングタイプ少ないのてこの品物はお勧めです。

2021-01-31
用途:
排水溝の掃除
その他業種

袖口が隠れるくらいの長さがあります。水に濡れにくい、汚れにくいので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする