※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの 研究関連用品・実験用必需品
ブラストンの 実験関連品
スーパーワイパー(ポリエステル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
21514894
品番
BSC-S200C9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
長繊維ポリエステル糸を使用しニット素材の万能タイプです。
端面からの発塵を抑える特殊レーザー技術を使用しています。
便利なスタック梱包です。
用途
クリーンルーム、清掃作業、精密作業に
仕様
ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様(スタック包装)
トラスコ品番
497-2821
材質
ポリエステル100%編物
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
640
シートサイズ(mm)
229×229