FiZZiON
FiZZiONの 洗剤
FiZZiONの オフィス・住居用洗剤
FiZZiONの マルチクリーナー
スチームクリーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
21517037
品番
002273
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い安全性を誇る環境洗剤です。
タブレットから希釈して使用でき、経済性に優れています。
頑固な汚れ臭いを取り除きます。
1タブレット1/2ガロン(約1.9L)の水で希釈してください。
液性
弱アルカリ性
用途
工場内のあらゆる汚れ、床、壁面、スチームカーペットクリーナー用
トラスコ品番
762-9290
質量(g)
190
タイプ
希釈
主成分
重曹、クエン酸、酸化剤
繰り返し・詰め替え
対応