LBWV3K ウェービーブレード(大) オルファ 21517904 LBWV3K ウェービーブレード(大) オルファ 21517904 LBWV3K ウェービーブレード(大) オルファ 21517904 LBWV3K ウェービーブレード(大) オルファ 21517904 LBWV3K ウェービーブレード(大) オルファ 21517904

ウェービーブレード(大)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード21517904 品番LBWV3K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 トラスコ品番485-8875 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21517904
2024-06-15
用途:
クッションのカット
サービス業

クッションスポンジの切れ味はバツグンにようです。耐久性はまだわかりません。

対象商品:
21517904
2024-01-04
用途:
カッティング作業
エム・エス企画 様 (サービス業)

※刃が丈夫で長持ちします。1枚にしては高額ですが、長持ちしてるので問題ないです。

対象商品:
21517904
2022-01-27
用途:
不燃布のカットに
株式会社中田工業 様

溶接の焼け取りに使う不燃布のカットに使用しています。他のカッターではなかなかうまく切れないのですがこのウエービーブレードだと何とか切れます。また最近は一枚物のカッターしか使用できない現場が多いので重宝しています。サイズは大しかありませんが特大用もあると便利だと思いますね。一箱10枚入りではなく3枚入りなのでご注意を。

対象商品:
21517904
2021-12-06
用途:
段ボールのカット等
有限会社 マルモコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

通常のカッターとは比べ物にならないほどの切れ味です。価格も良いですが。。。

1人が参考にしています
対象商品:
21517904
2019-09-05
用途:
配線作業

折れ線入りカッターが持ち込み禁止の現場で使っています。
最初は通常のL型の折れ線無しを使っていたのですが、段ボールや
スチロールなど、ちょっと材質が変わってきた際の刃の滑りが
全然違います。
若干高価ですが、おろしたての刃はちょうど良い切れ味です。
3枚ずつのプラケースの包装は無駄なので、10枚単位とかで
安価に出して頂きたいと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
21517904
2017-01-17
用途:
木材加工
小山箸店 様

思っていたほど切れ味が良くないが、一時的に使用するには大変重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする