497182 プレミアムサンドペーパー GR FESTOOL 21518656 497182 プレミアムサンドペーパー GR FESTOOL 21518656 497182 プレミアムサンドペーパー GR FESTOOL 21518656

プレミアムサンドペーパー GR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 21518656 品番 497182
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。

粒度1500 外径(Φmm)125 用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適 トラスコ品番760-2332 質量(g)194 基材フィルム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする